Cuscinetto auto allineante con vite SNR US204G2, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti a inserti per cuscinetti autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:US204G2
Rubix:999250616003985
EAN:3413529503513
CUSCINETTI Y US.204.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y US.204.G2


diametro esterno sferico, fissaggio a vite, guarnizione a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x52x31 mm
Peso140 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieus200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.