Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE20-XL-KRR-B, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GYE20-XL-KRR-B
Rubix:160000000403184
Produttore:0008089380000
EAN:4012802783384
0008089380000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE20-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008089380000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE20-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-xl-krr-b
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
€ 15,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.