Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 210-2F/VA228, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 210-2F/VA228
Rubix:999200100139730
EAN:07316579070942
CUSCINETTO SPECIALE YAR 210-2F/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE YAR 210-2F/VA228


I cuscinetti per alte temperature SKF sono stati progettati per aumentare l'affidabilità e ridurre la complessità e l'impatto ambientale a temperature di esercizio fino a 350 °C (660 °F). Ciò rende questi prodotti molto adatti per applicazioni come carrelli di forni, forni a suola a rulli e panifici, in cui la direzione di rotazione è sia costante che alternata.

Punti di forza

- Excellent performance under severe conditions
- Reduced environmental impact
- Reduce total operating cost
- Virtually maintenance-free operation

Applicazioni

For high temperature applications

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Serieyar
Gabbiaplastica
Alesaggio50 mm
Regime limite120 rpm
Tipo di lubrificazionelubrificazione a base di grafite (cuscinetto lubrificato per tutta la vita)
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Lubrificantelubrificanti ad alta temperatura a base di grafite (lubrificazione per la vita del cuscinetto)
Peso0,77 kg
€ 265,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 324,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.