Cuscinetto auto allineante con vite SNR CUS204, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 25 mm

SNR - Cuscinetti a inserti - CUS204

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:CUS204
Rubix:999250616003983
EAN:3413529578771
CUSCINETTI Y CUS204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y CUS204


diametro esterno cilindrico, fissaggio mediante vite di fermo, tenuta a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x52x35 mm
Peso140 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Seriecus200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.