Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC207G2, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 42.9 mm

SNR - inserto - UC207G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UC207G2
Rubix:999230619021036
EAN:3413529502646
CUSCINETTO UC207G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO UC207G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x75x47 mm
Peso495 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.