Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 211-2F, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 55.6 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAR 211-2F
Rubix:160000000405669
Produttore:30257
EAN:7316577032218


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 55,6 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 211-2F
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Applicazioni
Food and beverage industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 55,6x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 1009,5 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 55,6 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | yar |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 3600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 55,6 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43,6 N |
| Peso | 0,94 kg |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore