Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1220-20ECG, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 14 mm

Inserto cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:1220-20ECG
Rubix:999250617005657
Produttore:1220-20ECG R
EAN:00747023042739
CUSCINETTI Y 1220-20ECG RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1220-20ECG RHP


Cuscinetto con anello interno corto. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1200 G: cuscinetto con vite di bloccaggio nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1200 ECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1200ecg
Materialeacciaio di alta qualità temprato per tutta la sezione
Gabbiaacciaio
Regime limite6700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto31,03 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Peso0,16 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.