Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 210-2LPW/SS, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 210-2LPW/SS
Rubix:999190200029305
EAN:7316577848642
SOPPORTO YAR 210-2LPW/SS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 210-2LPW/SS


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Materialeaisi 420 (acciaio inossidabile)
Gabbiapoliammide
Alesaggio50 mm
Regime limite2200 rpm
Tipo di lubrificazionea grasso
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Lubrificantegrasso per uso alimentare (food-grade grease)
Peso0,77 kg
179,24 IVA esclusa
/ Unità
218,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.