Cuscinetto auto allineante con vite INA AY17-XL-NPP-B, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AY17-XL-NPP-B
Rubix:160000000403680
Produttore:0009082150000
EAN:4012802806847
0009082150000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO AY17-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009082150000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO AY17-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio AY..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieay..-xl-npp-b
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
13,66 IVA esclusa
/ Unità
16,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.