Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE20-KRR-B-FA107-VA-HLA, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GYE20-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:170000000525150
Produttore:0518013960000
EAN:4054362377702


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0518013960000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE20-KRR-B-FA107-VA-HLA
Radial insert ball bearin
Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B-FA107-VA
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 148 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | gye..-krr-b-fa107-va |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione