Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1135-35CG, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 23.81 mm
Inserto cuscinetto autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
RHP:1135-35CG
Rubix:999250616005399
Produttore:1135-35CG R
EAN:00747023041893


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 23,81 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1135-35CG RHP
L'inserto per cuscinetti Self-Lube®, comunemente noto come cuscinetto ad anello interno largo, è progettato per adattarsi all'ampia gamma di alloggiamenti della famiglia di cuscinetti Self-Lube® ed è anche adatto alle applicazioni in cui si preferisce l'alloggiamento personalizzato dell'utente.
Applicazioni
Applicazioni ingegneristiche dei cuscinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 610 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 23,81 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1100cg |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25700 N |
| Peso | 0,61 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione