Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAT 204-012, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 19.05 mm | Larghezza: 25.5 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAT 204-012
Rubix:170000000490253
Produttore:78248
EAN:7316571504551
SOPPORTO YAT 204-012

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAT 204-012


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante di cuscinetto per unità è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e si fissa sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso135 g
Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25,5 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Serieyat
Gabbiapoliammide
Alesaggio19,05 mm
Regime limite8500 rpm
Tipo di lubrificazionerelubrificabile
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Lubrificantegrasso
Peso0,14 kg
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
19,06 IVA esclusa
/ Unità
23,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.