Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1045-40G, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 49.2 mm
Cuscinetto autoallineante standard europeo serie 1000 G e 1000 DECG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1045-40G
Rubix:999250617005641
Produttore:1045-40G R
EAN:00747023039869


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1045-40G RHP
Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con ghiera di bloccaggio eccentrica e anello esterno sferico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 730 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1000g |
| Materiale | acciaio di alta qualità temprato per tutta la sezione (anelli interno ed esterno) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 3700 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Peso | 0,73 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione