Cuscinetto auto allineante con vite SNR SUC205FG1, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetti a inserti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:SUC205FG1
Rubix:999250616004170
Produttore:SUC 205 FG1
EAN:3413521908538




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SUC 205 FG1
Serie SENTINEL: Cuscinetti a sfere con inserto in acciaio inox, anello esterno sferico con sfera antirotazione, fissaggio mediante viti a brugola, tenute con bilancini, lubrificazione solida alimentare "Full Pack" LUBSOLID®.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Serie | suc2 |
| Materiale | acciaio inox |
| Gabbia | acciaio inossidabile |
| Regime limite | 0,5 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Peso | 0,19 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione