Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC218, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 96 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UC218
Rubix:170000000231405
Produttore:0774269670000
EAN:4054364077785
0774269670000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0774269670000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC218


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4080 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza96 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Serieuc
Materialeacciaio con rivestimento durotect bs; tenuta rsr in nbr con schermo flinger
Gabbiapoliammide
Alesaggio90 mm
Tipo di lubrificazionelubrificazione a grasso (cuscinetto preingrassato; rilubrificabile tramite fori di lubrificazione nell’anello esterno)
Larghezza totale del cuscinetto96 mm
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr102000 N
Lubrificantegrasso ga13
Peso4,08 kg
Codice doganale84821090
€ 176,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.