Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE17-KRR-B-VA-HLA, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GYE17-KRR-B-VA-HLA
Rubix:170000000705830
Produttore:0530925380000
EAN:4047643202688
0530925380000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE17-KRR-B-VA-HLA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0530925380000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE17-KRR-B-VA-HLA


Radial insert ball bearin

Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B-VA

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x40x40 mm
Peso80 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-krr-b-va
Regime limite241 rpm
Larghezza totale del cuscinetto27,4 mm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Peso0,9 kg
Paese d'origineIL
Codice doganale84821090
63,01 IVA esclusa
/ Unità
76,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.