Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC211-32, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 50.8 mm | Larghezza: 55.6 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UC211-32
Rubix:999210325078050
Produttore:0693768670000
EAN:4012802630961
0693768670000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC211-32

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0693768670000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC211-32


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1220 g
Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Alesaggio50,8 mm
Regime limite4300 rpm
Tipo di lubrificazionegrasso (ga13), relubrificabile
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Lubrificantega13
Peso1,22 kg
Codice doganale84821090
€ 33,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.