Cuscinetto auto allineante con vite SNR MUC205FD, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.1 mm
Cuscinetti a inserti per cuscinetti autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:MUC205FD
Rubix:999250616003964
EAN:3413520462901





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 34,1 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y MUC.205.FD
inserto in acciaio inox, diametro esterno sferico con perno, fissaggio con vite, guarnizione con anello di tenuta, grasso alimentare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x65x40 mm |
|---|---|
| Peso | 200 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 34,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | muc200 |
| Gabbia | acciaio inossidabile |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione