Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC208, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UC208
Rubix:160000000452814
Produttore:0693658060000
EAN:4012802627466
0693658060000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0693658060000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC208


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso620 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc
Materialegabbia in plastica
Gabbiaplastica
Alesaggio40 mm
Regime limite10300 rpm
Tipo di lubrificazionelubrificazione a grasso (standard)
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Lubrificantegrasso (lubrificazione standard)
Peso0,619 kg
Codice doganale84821090
€ 20,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.