Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE50-KRR-B-FA107-VA-HLA, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 51.6 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GYE50-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:999210326081968
Produttore:0518066060000
EAN:4054362378051

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza51,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0518066060000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE50-KRR-B-FA107-VA-HLA


Radial insert ball bearin

Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B-FA107-VA

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51,6x90x90 mm
Peso748 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza51,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-krr-b-fa107-va
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Paese d'origineIL
Codice doganale84821090
€ 145,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.