Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC214, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 30 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UC214
Rubix:999210325078135
Produttore:0768998290000
EAN:4047643054799


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0768998290000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC214
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1960 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | uc |
| Materiale | anelli e schermi in acciaio con rivestimento durotect bs; gabbia in materiale plastico |
| Gabbia | plastica |
| Alesaggio | 70 mm |
| Regime limite | 2230 rpm |
| Tipo di lubrificazione | grasso pre-caricato ga13; rilubrificabile tramite 2 fori sull’anello esterno |
| Larghezza totale del cuscinetto | 74,6 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Lubrificante | ga13 |
| Peso | 1,96 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione