Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 206-2RFGR/HV, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 38.1 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAR 206-2RFGR/HV
Rubix:160000000405705
Produttore:437297
EAN:07316574832385


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 206-2RFGR/HV
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Applicazioni
Food and beverage industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 297 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | yar |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 30 mm |
| Regime limite | 3800 rpm |
| Tipo di lubrificazione | lubrificato per tutta la vita (skf gfj, grasso food-grade nsf h1) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 18 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16300 N |
| Lubrificante | skf gfj (nsf h1, food-grade grease) |
| Peso | 0,29 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione