Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1050-50DECG, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm
Inserto cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1050-50DECG
Rubix:999250617005568
Produttore:1050-50DECG R
EAN:00747023040131


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1050-50DECG RHP
Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti di fermo nell'anello interno e con anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e con anello esterno sferico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1190 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1000decg |
| Materiale | acciaio temprato di alta qualità (acciaio per cuscinetti) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 3400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 62,73 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35000 N |
| Peso | 1,19 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione