Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 215-2F, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 73.3 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAR 215-2F
Rubix:160000000405694
Produttore:78229
EAN:7316570626261


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 73,3 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 215-2F
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Applicazioni
Food and beverage industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 73,1x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 2040 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 73,3 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Serie | yar |
| Materiale | acciaio sae 52100 |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 75 mm |
| Regime limite | 2600 rpm |
| Tipo di lubrificazione | grasso (relubrificabile) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 29 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 49000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66300 N |
| Lubrificante | grasso a lunga durata al litio/calcio (nlgi 2) |
| Peso | 2,05 kg |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione