Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1040-40G, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm

Inserto cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1040-40G
Rubix:999250616005441
Produttore:1040-40G R
EAN:00747023039678
CUSCINETTI Y 1040-40G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1040-40G RHP


Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti conformi agli standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie1000g
Materialeghisa
Gabbiaacciaio
Regime limite4000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Peso0,64 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.