Cuscinetto auto allineante con vite PTN UC220, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 40 mm

Cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UC220
Rubix:999230120065532
EAN:3660338468001
INSERT BEARING UC220 * UC220

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INSERT BEARING UC220 * UC220


Acciaio al cromo Cuscinetti con inserto. Il cuscinetto con inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno bombato e, nella maggior parte dei casi, con anello interno esteso.
Cuscinetto auto allineante con vite

Punti di forza

Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Unità di montaggio semplici
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Alesaggio100 mm
Larghezza totale del cuscinetto108 mm
Carico statico di base, radiale - C0r92800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr122000 N
Peso6,58 kg
€ 39,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.