Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC208G2T20, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 49.2 mm

SNR - Cuscinetti a inserti - UC208G2T20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UC208G2T20
Rubix:999250616003974
EAN:3413529580712
CUSCINETTI Y UC208G2T20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC208G2T20


diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio mediante vite a brugola, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x55x85 mm
Peso640 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinettic4
Guarnizioneaprire
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.