Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1230-30ECG, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm
Inserto per cuscinetto autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1230-30ECG
Rubix:999250616005442
Produttore:1230-30ECG R
EAN:00747023043071

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1230-30ECG RHP
Cuscinetto ad anello interno corto. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1200 G: cuscinetto con vite di fermo nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1200 ECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1200ecg |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 5300 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 35,73 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Peso | 0,4 kg |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione