Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE65-214-XL-KRR-B, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 74.6 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GYE65-214-XL-KRR-B
Rubix:160000000403193
Produttore:0009353600000
EAN:4064327886088
0009353600000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE65-214-XL-KRR-B
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno65 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza74,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009353600000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE65-214-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza74,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-214-xl-krr-b
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
99,56 IVA esclusa
/ Unità
121,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.