Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UC205
Rubix:160000000452811
Produttore:0693201600000
EAN:4012802631029
0693201600000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0693201600000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC205


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Serieuc
Gabbiaplastica
Alesaggio25 mm
Regime limite335 rpm
Tipo di lubrificazionegrasso ga13 (pre-lubrificato)
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Lubrificantega13
Peso0,2 kg
Codice doganale84821090
11,70 IVA esclusa
/ Unità
14,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.