Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1070-60G, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 74.6 mm

Cuscinetto autoallineante standard europeo serie 1000 G e 1000 DECG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1070-60G
Rubix:999250617005624
Produttore:1070-60G R
EAN:00747023040735
CUSCINETTI Y 1070-60G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza74,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1070-60G RHP


Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti secondo lo standard europeo. Serie 1000 G: cuscinetto con viti di bloccaggio nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2270 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza74,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1000g
Materialeacciaio (anelli interno ed esterno temprati per tutta la sezione, acciaio di alta qualità)
Gabbiaacciaio
Regime limite2450 rpm
Larghezza totale del cuscinetto74,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Peso2,27 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.