Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC308G2, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 52 mm

Cuscinetti a inserti per cuscinetti autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UC308G2
Rubix:999250616003953
EAN:3413529502790
CUSCINETTI Y UC.308.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.308.G2


diametro esterno sferico, fissaggio tramite vite, guarnizione con anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x95x55 mm
Peso998 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieuc300
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40560 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.