Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE45-210-XL-KRR-B, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 51.6 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GYE45-210-XL-KRR-B
Rubix:170000000703756
Produttore:0009925850000
EAN:4064327886842
0009925850000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE45-210-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza51,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009925850000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE45-210-XL-KRR-B


Radial insert ball bearin

Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51,6x90x90 mm
Peso900 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza51,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-210-xl-krr-b
Regime limite9000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
54,00 IVA esclusa
/ Unità
65,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.