Cuscinetto auto allineante con vite SNR US203G2, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 22 mm
SNR - Cuscinetti a inserti - US.203.G2
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:US203G2
Rubix:999250616003976
Produttore:US.203.G2
EAN:3413529503506




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y US.203.G2
diametro esterno sferico, fissaggio tramite vite di fermo, tenuta a labbro singolo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | us200 |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4780 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9550 N |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione