Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1125-1, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 34.1 mm
Inserto per cuscinetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1125-1
Rubix:999250616005406
Produttore:1125-1 R
EAN:00747023041541


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 34,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1125-1 RHP
L'inserto per cuscinetti Self-Lube® , comunemente noto come cuscinetto ad anello interno largo, è progettato per adattarsi all'ampia gamma di alloggiamenti della famiglia di cuscinetti Self-Lube® ed è adatto anche per le applicazioni in cui si preferisce l'alloggiamento personalizzato.
Applicazioni
Applicazioni ingegneristiche dei cuscinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 34,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1100 |
| Materiale | metallo ad alta resistenza (gabbia); acciaio o acciaio inox |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 6250 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 15 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7880 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Peso | 0,17 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione