Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 204-2RFGR/HV, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 204-2RFGR/HV
Rubix:160000000405703
Produttore:437294
EAN:07316574832330
SOPPORTO YAR 204-2RFGR/HV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 204-2RFGR/HV


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Peso148 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Materialeacciaio inossidabile aisi 420
Gabbiapoliammide
Alesaggio20 mm
Regime limite5000 rpm
Tipo di lubrificazionea grasso
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10800 N
Lubrificantegrasso alimentare nsf registrato
Peso0,14 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.