Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC206, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UC206
Rubix:160000000452812
Produttore:0693374970000
EAN:4012802627657
0693374970000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0693374970000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC206


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso327 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc
Materialegabbia in pa66 (plastica); guarnizioni con labbro in nbr; anelli con rivestimento anticorrosione durotect bs
Gabbiaplastica
Alesaggio30 mm
Regime limite4300 rpm
Tipo di lubrificazionegrasso (lubrificazione a grasso)
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Lubrificantega13
Peso0,31 kg
Codice doganale84821090
€ 14,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.