Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE45-XL-KRR-B, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GYE45-XL-KRR-B
Rubix:160000000403189
Produttore:0008150040000
EAN:4064327794949
0008150040000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE45-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008150040000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE45-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-xl-krr-b
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
€ 33,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.