Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 206-2F/VA228, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 206-2F/VA228
Rubix:999200100139721
EAN:07316579070683
CUSCINETTO SPECIALE YAR 206-2F/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE YAR 206-2F/VA228


I cuscinetti per alte temperature SKF sono stati progettati per aumentare l'affidabilità e ridurre la complessità e l'impatto ambientale a temperature di esercizio fino a 350 °C (660 °F). Ciò rende questi prodotti molto adatti per applicazioni come carrelli di forni, forni a suola a rulli e panifici, in cui la direzione di rotazione è sia costante che alternata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serieyar
Materialeacciaio per alte temperature
Gabbiaplastica
Alesaggio30 mm
Regime limite190 rpm
Tipo di lubrificazionelubrificazione a lubrificante solido
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Lubrificantelubrificante solido
Peso0,31 kg
143,99 IVA esclusa
/ Unità
175,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.