Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 205-015-2F, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 23.813 mm | Larghezza: 34.1 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 205-015-2F
Rubix:170000000490154
Produttore:30197
EAN:7316577752864
SOPPORTO YAR 205-015-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno23,813 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 205-015-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,1x52x52 mm
Peso204 g
Diametro interno23,813 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Gabbiapoliammide
Alesaggio23,813 mm
Regime limite7000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Peso0,21 kg
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
25,60 IVA esclusa
/ Unità
31,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.