Cuscinetto auto allineante con vite SNR MUC204FD, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31 mm
SNR - inserto - MUC204FD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:MUC204FD
Rubix:999250616003909
EAN:3413520462888





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y MUC.204.FD
Inserto cuscinetto in acciaio inox, pista esterna sferica con protezione antitorsione, fissaggio tramite perni filettati, tenuta con disco centrifugo, grasso compatibile con gli alimenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x65x40 mm |
|---|---|
| Peso | 171 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | muc200 |
| Materiale | acciaio inox |
| Gabbia | acciaio inossidabile |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione