Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC206-20, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 38.1 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UC206-20
Rubix:999210325078064
Produttore:0702998200000
EAN:4012802657241


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
Dettagli del prodotto : 0702998200000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC206-20
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 290 g |
|---|---|
| Diametro interno | 31,75 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Serie | uc |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 31,75 mm |
| Regime limite | 4300 rpm |
| Tipo di lubrificazione | grasso ga13 (pregreased) con rilubrificazione tramite due fori sull’anello esterno |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Lubrificante | ga13 |
| Peso | 0,274 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione