Cuscinetto auto allineante con vite SNR US205G2, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 27 mm

SNR - inserto - US205G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:US205G2
Rubix:999250616004152
EAN:3413529503520
CUSCINETTI Y US.205.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y US.205.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x60x35 mm
Peso178 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieus200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.