Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC217, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 85.7 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UC217
Rubix:170000000973008
Produttore:0773456300000
EAN:4047643059206
0773456300000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC217

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza85,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0773456300000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC217


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3410 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza85,7 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc
Materialeanelli con rivestimento durotect bs; gabbia in pa66 (poliammide)
Gabbiapoliammide
Alesaggio85 mm
Tipo di lubrificazionegrasso (ga13) prelubrificato e rilubrificabile
Larghezza totale del cuscinetto85,7 mm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr88000 N
Lubrificantegrasso ga13
Peso3,41 kg
Codice doganale84821090
€ 126,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.