Cuscinetto auto allineante con vite SNR SUC207, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 42.9 mm

SNR - inserto - SUC207

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:SUC207
Rubix:999250616003957
EAN:3413529500062
CUSCINETTI Y SUC.207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SUC.207


Inserto cuscinetto in acciaio inox, pista esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta con disco centrifugo, grasso compatibile con gli alimenti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)78x78x44 mm
Peso470 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriesuc200
Materialeacciaio inox
Gabbiaacciaio inossidabile
Regime limite4000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto20 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25600 N
Peso0,46 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.