Cuscinetto auto allineante con vite SNR SUC209, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 49.2 mm

SNR - Unità cuscinetto - SUC.201

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:SUC209
Rubix:999250616003970
Produttore:SUC.209
EAN:3413529500086
CUSCINETTI Y SUC.209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SUC.209


inserto in acciaio inox, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio mediante vite a brugola, guarnizione con bilancino, grasso alimentare
Housing bearing insert, stainless steel, sealing disc and extended inner ring on both sides of the bearing, lubricated with food-grade grease, set screw fastening

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Seriesuc200
Materialeacciaio inox
Gabbiaacciaio inossidabile
Regime limite3200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Peso0,67 kg
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.