Cuscinetto auto allineante con vite INA GAY12-XL-NPP-B, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAY12-XL-NPP-B
Rubix:160000000403201
Produttore:0009050540000
EAN:4012802806977
0009050540000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY12-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009050540000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY12-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GAY..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegay..-xl-npp-b
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
€ 12,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.