Cuscinetto auto allineante con vite INA GAY30-XL-NPP-B, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAY30-XL-NPP-B
Rubix:160000000403206
Produttore:0008802130000
EAN:4012802794601
0008802130000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY30-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008802130000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY30-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GAY..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegay..-xl-npp-b
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
18,43 IVA esclusa
/ Unità
22,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.