Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1225-25G, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Inserto cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1225-25G
Rubix:999180700000806
Produttore:1225-25G R
EAN:00747023042913
CUSCINETTO 1225-25G

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 1225-25G


Cuscinetto con anello interno corto. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1200 G: cuscinetto con vite senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1200 ECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1200g
Materialeacciaio temprato (anello interno e anello esterno)
Gabbiaacciaio
Alesaggio34 mm
Regime limite6250 rpm
Larghezza totale del cuscinetto27,3 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Peso0,13 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.