Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1130-30CG, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 22.22 mm
Inserto per cuscinetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1130-30CG
Rubix:999220929145159
Produttore:1130-30CG R
EAN:00747023041725

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 22,22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 1130-30 CG
Gli inserti NSK sono appositamente progettati per offrire un'eccellente protezione contro i contaminanti esterni, come i lavaggi ad alta pressione o l'ingresso di particelle simili a pietre e/o polvere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 420 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 22,22 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1100cg |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 5300 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Peso | 0,42 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione